{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Řada | Ozubení Z7 | |
Zkratka ozubení | Z7 | |
Druh ozubení | křížové břity | |
Jemnost ozubení | střední | |
Řezný materiál | TK | |
Tvar | G0613 | |
Popis tvaru | Ostrý oblouk | |
⌀ hlavy | 6,3 mm | |
Délka hlavy | 12,7 mm | |
Celková délka | 45 mm | |
⌀ stopky | 3 mm | |
Druh produktu | Technická fréza |
Katalogové číslo | 546910 G0613 | |
EAN / GTIN | 4045197724311 | |
Číslo výrobce | 546910 G0613 |
Tento artikl |
Doporučení |
||
---|---|---|---|
Frézovací tělísko Z7 střední, křížové ozubení, TK, Typ: G0613
na poptávku
Ihned k dodání
100 ks okamžitě k dodání
299,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
1 162 ks okamžitě k dodání
393,00 CZK
253,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
527 ks okamžitě k dodání
393,00 CZK
233,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
|
Popis tvaru | Ostrý oblouk | Ostrý oblouk | Ostrý oblouk |
Řezný materiál | TK | TK | TK |
Jemnost ozubení | střední | jemný | střední |
⌀ stopky | 3 mm | 3 mm | 3 mm |
Řada | Ozubení Z7 | Ozubení Z5 | Ozubení Z7 |
Druh produktu | Technická fréza | Technická fréza | Technická fréza |
Délka hlavy | 12,7 mm | 13 mm | 13 mm |