{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Řada | Ozubení Z7 | |
Zkratka ozubení | Z7 | |
Druh ozubení | křížové břity | |
Jemnost ozubení | střední | |
Řezný materiál | TK | |
Tvar | E0610 | |
Popis tvaru | Kapky | |
⌀ hlavy | 6,3 mm | |
Délka hlavy | 9,5 mm | |
Celková délka | 42 mm | |
⌀ stopky | 3 mm | |
Druh produktu | Technická fréza |
Katalogové číslo | 546910 E0610 | |
EAN / GTIN | 4045197724274 | |
Číslo výrobce | 546910 E0610 |
Tento artikl |
Doporučení |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
Frézovací tělísko Z7 střední, křížové ozubení, TK, Typ: E0610
na poptávku
Momentálně není skladem
0 ks okamžitě k dodání
394,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
64 ks okamžitě k dodání
515,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
146 ks okamžitě k dodání
511,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Momentálně není skladem
0 ks okamžitě k dodání
415,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
37 ks okamžitě k dodání
694,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
23 ks okamžitě k dodání
580,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
|
Popis tvaru | Kapky | Kapky | kapka | kapka | kapka | kapka |
⌀ hlavy | 6,3 mm | 6 mm | 6 mm | 6 mm | 6 mm | 6 mm |
Řezný materiál | TK | TK | TK | TK | TK TiAlN | TK |
Jemnost ozubení | střední | jemný | střední | střední | střední | střední |
⌀ stopky | 3 mm | 3 mm | 3 mm | 6 mm | 6 mm | 6 mm |
Druh produktu | Technická fréza | Technická fréza | Technická fréza | Technická fréza | Technická fréza | Technická fréza |
Délka hlavy | 9,5 mm | 10 mm | 10 mm | 10 mm | 10 mm | 10 mm |