{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Řada | Ozubení Z7 | |
Zkratka ozubení | Z7 | |
Druh ozubení | křížové břity | |
Jemnost ozubení | střední | |
Řezný materiál | TK | |
Tvar | D0403 | |
Popis tvaru | Koule | |
⌀ hlavy | 4 mm | |
Délka hlavy | 3,4 mm | |
Celková délka | 38 mm | |
⌀ stopky | 3 mm | |
Druh produktu | Technická fréza |
Katalogové číslo | 546910 D0403 | |
EAN / GTIN | 4045197724243 | |
Číslo výrobce | 546910 D0403 |
Tento artikl |
Doporučení |
||||
---|---|---|---|---|---|
Frézovací tělísko Z7 střední, křížové ozubení, TK, Typ: D0403
na poptávku
Ihned k dodání
141 ks okamžitě k dodání
363,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
493 ks okamžitě k dodání
480,00 CZK
308,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
146 ks okamžitě k dodání
480,00 CZK
285,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
191 ks okamžitě k dodání
538,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
17 ks okamžitě k dodání
538,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
|
Popis tvaru | Koule | koule | koule | koule | Koule |
Celková délka | 38 mm | 34 mm | 34 mm | 34 mm | 34 mm |
Řezný materiál | TK | TK | TK | TK | TK |
Zkratka ozubení | Z7 | Z5 | Z7 | Z FINE | Z9 |
Jemnost ozubení | střední | jemný | střední | velmi jemný | velmi hrubý (NŽ / Alu) |
⌀ stopky | 3 mm | 3 mm | 3 mm | 3 mm | 3 mm |
Řada | Ozubení Z7 | Ozubení Z5 | Ozubení Z7 | Ozubení Z FINE | Ozubení Z9 |