{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Řada | Ozubení Z7 | |
Zkratka ozubení | Z7 | |
Druh ozubení | křížové břity | |
Jemnost ozubení | střední | |
Řezný materiál | TK | |
Tvar | F0613 | |
Popis tvaru | Kulatý oblouk | |
⌀ hlavy | 6,4 mm | |
Délka hlavy | 12,7 mm | |
Celková délka | 45 mm | |
⌀ stopky | 3 mm | |
Druh produktu | Technická fréza |
Katalogové číslo | 546910 F0613 | |
EAN / GTIN | 4045197724298 | |
Číslo výrobce | 546910 F0613 |
Tento artikl |
Doporučení |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() Frézovací tělísko Z7 střední, křížové ozubení F0613
na poptávku
Ihned k dodání
197 ks okamžitě k dodání
299,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
15 ks okamžitě k dodání
393,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
371 ks okamžitě k dodání
393,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
|
Tvar | F0613 | F0613 | F0613 |
Popis tvaru | Kulatý oblouk | kulatý oblouk | Kulatý oblouk |
Celková délka | 45 | 43 | 43 |
Jemnost ozubení | střední | jemný | střední |
⌀ stopky | 3 | 3 | 3 |
Řada | Ozubení Z7 | Ozubení Z5 | Ozubení Z7 |
Délka hlavy | 12,7 | 13 | 13 |