Technická fréza Z7 – střední, křížové ozubení, TK, Typ: M1020

Artiklové číslo: 540750 M1020
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Ihned k dodání
252 ks okamžitě k dodání
Doba dodání cca 1-2 pracovních dnů

Dodací lhůty jsou odhady pro standardní přepravu a jsou založeny na aktuálních úrovních zásob, čase a datu přijetí objednávky a kapacitě dodání.

Dodací lhůty nejsou k dispozici pro objednávky položek, které jsou dodávány dopravcem, položky, které nejsou na skladě a položky, které jsou objednány přímo od výrobce.

Vyberte variantu a množství

Typ Cena za kus bez DPH

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Nabídka

Údaje o výrobku

Technické údaje

Řada Ozubení Z7
Zkratka ozubení Z7
Druh ozubení křížové břity
Jemnost ozubení střední
Řezný materiál TK
Tvar M1020
Popis tvaru ostrý kužel
⌀ hlavy 10 mm
Délka hlavy 20 mm
Celková délka 64 mm
⌀ stopky 6 mm
Druh produktu Technická fréza

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 540750 M1020
EAN / GTIN 4045197723703
Číslo výrobce 540750 M1020

Aplikační tabulka

Ocel < 900 N/mm
 
Ocel < 1400 N/mm
 
Ocel < 55 HRC
 
Ocel < 60 HRC
 
INOX
 
Ti
 
GG(G)
 
Uni
 

Popis

Provedení:

stopka ⌀ 6 mm.
HOLEX technické frézy jsou vyráběny výlučně na nejmodernějších CNC strojích z vysoce výkonných druhů tvrdokovů s vysokou houževnatostí a nejvyšší stabilitou řezných hran. Stopka je z oceli, pokud je průměr hlavy větší než průměr stopky, v ostatních případech je z tvrdokovu.
Tvar špičatý kužel (SKM).

Použití:

Použití jak v ručních bruskách, tak i průmyslových robotech na téměř všechny druhy materiálů. K odstraňování otřepů, odhraňování, čištění, opracování svarových švů a ploch.

Ke stažení & dokumenty

Porovnejte s podobnými produkty

Tento artikl


Doporučení


Technická fréza Z7 – střední, křížové ozubení, TK, Typ: M1020

Technická fréza Z7 – střední, křížové ozubení, TK, Typ: M1020

na poptávku
Ihned k dodání
252 ks okamžitě k dodání
662,00  CZK
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Ihned k dodání
45 ks okamžitě k dodání
949,00  CZK
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Ihned k dodání
28 ks okamžitě k dodání
1 165,00  CZK
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Ihned k dodání
50 ks okamžitě k dodání
1 118,00  CZK
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Ihned k dodání
125 ks okamžitě k dodání
931,00 CZK
623,00  CZK
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Popis tvaru ostrý kužel ostrý kužel ostrý kužel ostrý kužel ostrý kužel
Celková délka 64 mm 60 mm 60 mm 60 mm 60 mm
⌀ hlavy 10 mm 10 mm 10 mm 10 mm 10 mm
Řezný materiál TK TK TK TK TiAlN TK
⌀ stopky 6 mm 6 mm 6 mm 6 mm 6 mm
Řada Ozubení Z7 Ozubení Z1 Ozubení Z FINE GARANT Master Uni GARANT Master Uni
Druh produktu Technická fréza Technická fréza Technická fréza Technická fréza Technická fréza

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku