Technická fréza GARANT Master Uni – střední M1020

Artiklové číslo: 540222 M1020
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Ihned k dodání
7 ks okamžitě k dodání
Doba dodání cca 1-2 pracovních dnů

Dodací lhůty jsou odhady pro standardní přepravu a jsou založeny na aktuálních úrovních zásob, čase a datu přijetí objednávky a kapacitě dodání.

Dodací lhůty nejsou k dispozici pro objednávky položek, které jsou dodávány dopravcem, položky, které nejsou na skladě a položky, které jsou objednány přímo od výrobce.

Vyberte variantu a množství

Typ Cena za kus bez DPH

Přidat na seznam artiklů

    Sdílet tento produkt

    nebo zkopírovat tento odkaz

    Nabídka

    Cenově výhodná sada

    Údaje o výrobku

    Technické údaje

    Řada GARANT Master Uni
    Druh ozubení Nerovnoměrné ozubení
    Jemnost ozubení střední
    Řezný materiál TK TiAlN
    Povlak TiAlN
    Popis tvaru ostrý kužel
    ⌀ hlavy 10 mm
    Délka hlavy 20 mm
    Celková délka 60 mm
    ⌀ stopky 6 mm
    Druh produktu Technická fréza

    Identifikační čísla a klasifikace

    Katalogové číslo 540222 M1020
    EAN / GTIN 4062406586966
    Číslo výrobce 540222 M1020

    Aplikační tabulka

    Al Mg
     
    Ocel < 900 N/mm
     
    Ocel < 1400 N/mm
     
    Ocel < 55 HRC
     
    Ocel < 60 HRC
     
    INOX
     
    Ti
     
    GG(G)
     
    Uni
     

    Popis

    Provedení:

    Nově vyvinutá inovativní geometrie zubů umožňuje vysoký výkon obrábění při současně extrémně klidném chodu a velmi dobrém vedení. Díky optimální tvorbě třísek (žádné špičaté třísky) je při hrubování a dokončování dosahováno vysoké kvality povrchu.
    • Velký úběr materiálu.
    • Klidný chod.
    • Nízké zatížení teplem, dlouhá životnost, vylepšený odvod třísek.
    • Univerzální použití na ocel, INOX a hliník.

    Stopka ⌀ 6 mm.
    Technické frézy GARANT jsou vyráběny výlučně na nejmodernějších CNC strojích z vysoce výkonných druhů tvrdokovů s vysokou houževnatostí a nejvyšší stabilitou řezných hran. Stopka je z oceli, pokud je průměr hlavy větší než průměr stopky, v ostatních případech je z tvrdokovu. Dodatečná povrchová úprava TiAlN pro delší životnost a vyšší odolnost proti teplotám. Pro vysoké tepelné a mechanické zatížení (Heavy Duty).
    • Delší životnost.
    • Malá tvorba tepla.
    • Lepší odvod třísek.

    Použití:

    Použití jak v ručních bruskách, tak i v průmyslových robotech na téměř všechny druhy materiálů. K odstraňování otřepů, srážení hran, čištění,
    opracování svarových švů a ploch.

    Poznámka:

    Materiály se špatnou tepelnou vodivostí: Snižte otáčky, abyste zabránili modrému zbarvení technické frézy a rozmazání.

    Ke stažení & dokumenty

    Servis & produktoví poradci

    Přímý nákup

    Přihlaste se ke svému účtu

    V košíku

    Ke košíku
    Ke košíku