Sada technických fréz 8dílná, GARANT Master UNI – střední 8

Artiklové číslo: 541411 8
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Ihned k dodání
10 ks okamžitě k dodání
Doba dodání cca 1-2 pracovních dnů

Dodací lhůty jsou odhady pro standardní přepravu a jsou založeny na aktuálních úrovních zásob, čase a datu přijetí objednávky a kapacitě dodání.

Dodací lhůty nejsou k dispozici pro objednávky položek, které jsou dodávány dopravcem, položky, které nejsou na skladě a položky, které jsou objednány přímo od výrobce.

Vyberte variantu a množství

Počet technických fréz Cena za kus bez DPH

Přidat na seznam artiklů

    Sdílet tento produkt

    nebo zkopírovat tento odkaz

    Údaje o výrobku

    Technické údaje

    Řada GARANT Master Uni
    Řezný materiál TK TiAlN
    ⌀ stopky 6 mm
    Počet technických fréz 8
    Druh produktu Technická fréza

    Identifikační čísla a klasifikace

    Katalogové číslo 541411 8
    EAN / GTIN 4062406587093
    Číslo výrobce 541411 8

    Popis

    Provedení:

    Sada TK technických fréz Multi Cut s běžnými tvarovými variantami.

    Nově vyvinutá inovativní geometrie zubů umožňuje vysoký výkon obrábění při současně extrémně klidném chodu a velmi dobrém vedení. Díky optimální tvorbě třísek (žádné špičaté třísky) je při hrubování a dokončování dosahováno vysoké kvality povrchu.
    • Univerzální použití.

    Stopka ⌀ 6 mm.
    Technické frézy GARANT jsou vyráběny výlučně na nejmodernějších CNC strojích z vysoce výkonných druhů tvrdokovů s vysokou houževnatostí a nejvyšší stabilitou řezných hran. Stopka je z oceli, pokud je průměr hlavy větší než průměr stopky, v ostatních případech je z tvrdokovu.

    Dodatečná povrchová úprava TiAlN pro delší životnost a vyšší odolnost proti teplotám.
    Pro vysoké tepelné a mechanické zatížení (Heavy Duty).
    • Delší životnost.
    • Malá tvorba tepla.
    • Lepší odvod třísek.

    Použití:

    Použití jak v ručních bruskách, tak i v průmyslových robotech na téměř všechny druhy materiálů. K odstraňování otřepů, srážení hran, čištění,
    opracování svarových švů a ploch.

    Rozsah dodávky:

    Po 1 ks č. 540222 vel. A0616; A1020; C0616; C1020; D0605; D1009; G0618; M1020.

    Poznámka:

    Materiály s horší tepelnou vodivostí; Snižte otáčky, abyste zabránili modrému zbarvení technické frézy a rozmazání.

    Ke stažení & dokumenty

    Vhodné produkty

    Náhradní díly

    Servis & produktoví poradci

    Přímý nákup

    Přihlaste se ke svému účtu

    V košíku

    Ke košíku
    Ke košíku