Sada technických fréz 10dílná, Z7 – střední, s křížovým ozubením 10

Artiklové číslo: 541510 10
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Momentálně není skladem
0 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Počet technických fréz Cena za kus bez DPH

Přidat na seznam artiklů

    Sdílet tento produkt

    nebo zkopírovat tento odkaz

    Údaje o výrobku

    Technické údaje

    Řada Ozubení Z7
    Řezný materiál TK
    ⌀ stopky 6 mm
    Počet technických fréz 10
    Druh produktu Technická fréza

    Identifikační čísla a klasifikace

    Katalogové číslo 541510 10
    EAN / GTIN 4062406659714
    Číslo výrobce 541510 10

    Popis

    Provedení:

    Technické frézy GARANT jsou vyráběny výlučně na nejmodernějších CNC strojích z vysoce výkonných druhů tvrdokovů s vysokou houževnatostí a nejvyšší stabilitou řezných hran. Pokud je průměr hlavy větší než průměr stopky, je stopka z oceli, v ostatních případech je rovněž z tvrdokovu.
    Stopka ⌀ 6 mm.

    Použití:

    Použití jak v ručních bruskách, tak i průmyslových robotech na téměř všechny druhy materiálů. K odstraňování otřepů, odhraňování, čištění, opracování svarových švů a ploch.

    Rozsah dodávky:

    Po 1 ks č. 540750 vel. AS0616; AS1020; AS1225; C0616; C1225; D1009; G0618; G1630; F1225; M1020.

    Ke stažení & dokumenty

    Vhodné produkty

    Náhradní díly

    Servis & produktoví poradci

    Přímý nákup

    Přihlaste se ke svému účtu

    V košíku

    Ke košíku
    Ke košíku