{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Řada | Ozubení Z7 | |
Zkratka ozubení | Z7 | |
Druh ozubení | křížové břity | |
Jemnost ozubení | střední | |
Řezný materiál | TK | |
Tvar | L1630 | |
Popis tvaru | Kulatý kužel | |
⌀ hlavy | 16 mm | |
Délka hlavy | 33,3 mm | |
Celková délka | 78 mm | |
⌀ stopky | 6 mm | |
Druh produktu | Technická fréza |
Katalogové číslo | 540750 L1630 | |
EAN / GTIN | 4045197723734 | |
Číslo výrobce | 540750 L1630 |
Tento artikl |
Doporučení |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() Technická fréza Z7 – střední, křížové ozubení, TK, Typ: L1630
na poptávku
Ihned k dodání
30 ks okamžitě k dodání
1 236,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
27 ks okamžitě k dodání
1 747,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
21 ks okamžitě k dodání
2 096,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
|
Popis tvaru | Kulatý kužel | kulatý kužel | kulatý kužel |
Celková délka | 78 mm | 70 mm | 70 mm |
⌀ hlavy | 16 mm | 16 mm | 16 mm |
Řezný materiál | TK | TK | TK TiAlN |
Jemnost ozubení | střední | střední | střední |
Druh ozubení | křížové břity | Nerovnoměrné ozubení | Nerovnoměrné ozubení |
Délka hlavy | 33,3 mm | 30 mm | 30 mm |