{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Řada | Ozubení Z7 | |
Zkratka ozubení | Z7 | |
Druh ozubení | křížové břity | |
Jemnost ozubení | střední | |
Řezný materiál | TK | |
Tvar | A1625 | |
Popis tvaru | Válec bez čelního ozubení | |
⌀ hlavy | 16 mm | |
Délka hlavy | 25 mm | |
Celková délka | 70 mm | |
⌀ stopky | 6 mm | |
Druh produktu | Technická fréza |
Katalogové číslo | 540750 A1625 | |
EAN / GTIN | 4045197723406 | |
Číslo výrobce | 540750 A1625 |
Tento artikl |
Doporučení |
||
---|---|---|---|
Technická fréza Z7 – střední, křížové ozubení, TK, Typ: A1625
na poptávku
Ihned k dodání
50 ks okamžitě k dodání
1 053,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
27 ks okamžitě k dodání
1 477,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
23 ks okamžitě k dodání
1 773,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
|
Popis tvaru | Válec bez čelního ozubení | Válec bez čelního ozubení | Válec bez čelního ozubení |
Celková délka | 70 mm | 65 mm | 65 mm |
⌀ hlavy | 16 mm | 16 mm | 16 mm |
Jemnost ozubení | střední | střední | střední |
Druh ozubení | křížové břity | Nerovnoměrné ozubení | Nerovnoměrné ozubení |
Řada | Ozubení Z7 | GARANT Master Uni | GARANT Master Uni |
Délka hlavy | 25 mm | 25 mm | 25 mm |