CCMT 09T304D ID5 Destičky s úhlem hřbetu 7°, jednou břitovou hranou PKD a pozitivním úhlem sklonu pro dokončovací práce s hliníkem

Artiklové číslo: 5400943
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za 1 – 3 pracovních dnů
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
Řada ISOTURN
Druh produktu Vyměnitelná břitová destička pro soustružení

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 5400943
EAN / GTIN 7291075237160
Číslo výrobce 5400943
L-číslo L24200 33

Popis

Popis:

WSP - soustružení / drážkování, třískový přípravek DW, poloměr rohu (RE) 0,4 mm, délka břitu (L) 9,7 mm, průměr vnitřního kruhu (IC) 9,52 mm, tloušťka břitové destičky (S) 3,97 mm.

Charakteristika:

  • Typ lamace trísek DW
  • Úhel hrbetu (AN) 7 Stupne
  • Polomer rohu (RE) 0.4 mm
  • Délka rezné hrany (L) 9.7 mm
  • Maximální hloubka rezu (APMX) 3 mm
  • Prumer upevnovacího otvoru (D1) 4.4 mm
  • Prumer vepsané kružnice (IC) 9.52 mm
  • Tlouštka britové desticky (S) 3.97 mm
  • Max. Soustružnický posuv (ft(max)) 0.3 mm/rev
  • Min.D.O.C. 0.1 mm
  • Min. Soustružnický posuv (ft(min))) 0.05 mm/rev

Vhodné produkty

Držáky nástrojů

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku