RM-SEI-3B-12 IC907 Jednobřitá vystružovací destičkapro vysoké řezné rychlosti při obecném obrábění

Artiklové číslo: 5100062
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
  • Minimální množství pro objednání 5 ks
  • K objednání po násobcích: 5 ks
na poptávku
Dostupné za 4 – 6 týdnů
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
Řada INDEXH-REAM

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 5100062
EAN / GTIN 7291075219739
Číslo výrobce 5100062
L-číslo L24220 31

Popis

Popis:

WSP pro vystružování, úhel 12 stupňů, délka břitu (L) 17 mm, kód velikosti sedla břitové destičky (SSC) 3,0, tloušťka břitové destičky (S) 2 mm, šířka břitové destičky (W1) 4,4 mm.

Charakteristika:

  • Úhel 12 Stupne
  • Délka rezné hrany (L) 17 mm
  • Kód velikosti lužka (SSC) 3.0
  • Tlouštka britové desticky (S) 2 mm
  • Šírka vložky (W1) 4.4 mm

Vhodné produkty

Držáky nástrojů

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku