RM-SET13.000H6B-B-C16S Jednobřité vyměnitelné výstružníky pro slepé otvory

Artiklové číslo: 4445276
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za 4 – 6 týdnů
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
Druh produktu Phillips, bit

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 4445276
EAN / GTIN 7291075222838
Číslo výrobce 4445276
L-číslo L24220 104

Popis

Popis:

Výstružníky s vyměnitelnými břity, montážní průměr, strana stroje (DCONMS) 16 mm, průměr břitu (DC) 13 mm, kód velikosti uložení břitové destičky (SSC) 3.0, celková délka (OAL) 135 mm, efektivní délka (LU) 85 mm

Charakteristika:

  • Prumer rozhraní strana stroje (DCONMS) 16 mm
  • Prumer rezu (DC) 13 mm
  • Maximální hloubka rezu (APMX) 17 mm
  • Kód velikosti lužka (SSC) 3.0
  • Celková délka (OAL) 135 mm
  • Délka stopky (LS) 45 mm
  • Použitelná délka (LU) 85 mm

Vhodné produkty

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku