RM-SEI-3B-12 IC07 Jednobřitá vystružovací destičkapro vysoké řezné rychlosti při obecném obrábění

Artiklové číslo: 5140214
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
  • Minimální množství pro objednání 5 ks
  • K objednání po násobcích: 5 ks
na poptávku
Dostupné za 4 – 6 týdnů
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
    Řada INDEXH-REAM

    Identifikační čísla a klasifikace

    Katalogové číslo 5140214
    EAN / GTIN 7291075219869
    Číslo výrobce 5140214
    L-číslo L24220 56

    Popis

    Popis:

    WSP pro vystružování, úhel 12 stupňů, délka břitu (L) 17 mm, kód velikosti sedla břitové destičky (SSC) 3,0, tloušťka břitové destičky (S) 2 mm, šířka břitové destičky (W1) 4,4 mm.

    Charakteristika:

    • Úhel 12 Stupne
    • Délka rezné hrany (L) 17 mm
    • Kód velikosti lužka (SSC) 3.0
    • Tlouštka britové desticky (S) 2 mm
    • Šírka vložky (W1) 4.4 mm

    Vhodné produkty

    Držáky nástrojů

    Servis & produktoví poradci

    Přímý nákup

    Přihlaste se ke svému účtu

    V košíku

    Ke košíku
    Ke košíku