RM-SET14.000H6B-B-C16S Jednobřité vyměnitelné výstružníky pro slepé otvory

Artiklové číslo: 4445277
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za 4 – 6 týdnů
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
    Druh produktu Phillips, bit

    Identifikační čísla a klasifikace

    Katalogové číslo 4445277
    EAN / GTIN 7291075222845
    Číslo výrobce 4445277
    L-číslo L24220 107

    Popis

    Popis:

    Výstružníky s vyměnitelnými břity, montážní průměr, strana stroje (DCONMS) 16 mm, průměr břitu (DC) 14 mm, kód velikosti uložení břitové destičky (SSC) 3.0, celková délka (OAL) 135 mm, efektivní délka (LU) 85 mm.

    Charakteristika:

    • Prumer rozhraní strana stroje (DCONMS) 16 mm
    • Prumer rezu (DC) 14 mm
    • Maximální hloubka rezu (APMX) 17 mm
    • Kód velikosti lužka (SSC) 3.0
    • Celková délka (OAL) 135 mm
    • Délka stopky (LS) 45 mm
    • Použitelná délka (LU) 85 mm

    Vhodné produkty

    Břitové destičky

    Servis & produktoví poradci

    Přímý nákup

    Přihlaste se ke svému účtu

    V košíku

    Ke košíku
    Ke košíku