RM-SET.6875H6B-B-C75S Jednobřité vyměnitelné výstružníky pro slepé otvory

Artiklové číslo: 4445462
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za 4 – 6 týdnů
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
Druh produktu Phillips, bit

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 4445462
EAN / GTIN 7291075224573
Číslo výrobce 4445462
L-číslo L24220 135

Popis

Popis:

Vyměnitelné nástroje pro vystružování, připojení Průměr Machine Side (DCONMS) 3/4″, Průměr řezu (DC) 11/16″, Vložení Kód velikosti sedadla (SSC) 3,0, Celková délka (OAL) 6-1/2″, použitelná délka (LU) 4,33″

Charakteristika:

  • Prumer rozhraní strana stroje (DCONMS): 3/4″
  • Prumer rezu (DC): 11/16″
  • Maximální hloubka rezu (APMX): 0.67″
  • Kód velikosti lužka (SSC): 3.0
  • Celková délka (OAL): 6-1/2″
  • Délka stopky (LS): 1.97″
  • Použitelná délka (LU): 4.33″

Vhodné produkty

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku