RM-SET18.000H6B-B-C20S Jednobřité vyměnitelné výstružníky pro slepé otvory

Artiklové číslo: 4445281
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za 4 – 6 týdnů
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
Druh produktu Phillips, bit

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 4445281
EAN / GTIN 7291075222883
Číslo výrobce 4445281
L-číslo L24220 112

Popis

Popis:

Výstružníky s vyměnitelnými břity, montážní průměr, strana stroje (DCONMS) 20 mm, řezný průměr (DC) 18 mm, kód velikosti sedla destičky (SSC) 3.0, celková délka (OAL) 165 mm, efektivní délka (LU) 110 mm.

Charakteristika:

  • Prumer rozhraní strana stroje (DCONMS) 20 mm
  • Prumer rezu (DC) 18 mm
  • Maximální hloubka rezu (APMX) 17 mm
  • Kód velikosti lužka (SSC) 3.0
  • Celková délka (OAL) 165 mm
  • Délka stopky (LS) 50 mm
  • Použitelná délka (LU) 110 mm

Vhodné produkty

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku