Rubínový kuličkový dotyk délka 20 mm 2 mm

Artiklové číslo: 494222 2
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Ihned k dodání
34 ks okamžitě k dodání
Doba dodání cca 1-2 pracovních dnů

Dodací lhůty jsou odhady pro standardní přepravu a jsou založeny na aktuálních úrovních zásob, čase a datu přijetí objednávky a kapacitě dodání.

Dodací lhůty nejsou k dispozici pro objednávky položek, které jsou dodávány dopravcem, položky, které nejsou na skladě a položky, které jsou objednány přímo od výrobce.

Vyberte variantu a množství

Kulička ⌀ D (mm) Cena za kus bez DPH

Přidat na seznam artiklů

    Sdílet tento produkt

    nebo zkopírovat tento odkaz

    Údaje o výrobku

    Technické údaje

    Délka L 20 mm
    Užitná pracovní délka 14 mm
    ⌀ kuličky D 2 mm
    ⌀ stopky S 1,4 mm
    Připojovací závit M2
    Materiál hrotu rubín
    Materiál stopky ocel
    Hmotnost 0,4 g
    Druh produktu Dotyk

    Identifikační čísla a klasifikace

    Katalogové číslo 494222 2
    EAN / GTIN 2050000956782

    Popis

    Provedení:

    Rubínový kuličkový dotyk s připojovacím závitem M2

    Poznámka:

    Dotyky s jinými rozměry a provedením hřídele na poptávku.

    Ke stažení & dokumenty

    Vhodné produkty

    Náhradní díly

    Servis & produktoví poradci

    Přímý nákup

    Přihlaste se ke svému účtu

    V košíku

    Ke košíku
    Ke košíku