Prodloužení měřicích čidel, Délka: 30mm

Artiklové číslo: 494214 30
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Ihned k dodání
61 ks okamžitě k dodání
Doba dodání cca 1-2 pracovních dnů

Dodací lhůty jsou odhady pro standardní přepravu a jsou založeny na aktuálních úrovních zásob, čase a datu přijetí objednávky a kapacitě dodání.

Dodací lhůty nejsou k dispozici pro objednávky položek, které jsou dodávány dopravcem, položky, které nejsou na skladě a položky, které jsou objednány přímo od výrobce.

Vyberte variantu a množství

Délka (mm) Cena za kus bez DPH

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Vnější závit M2
Materiál Nerezová ocel
Délka 30 mm
Hmotnost 1,4 g
Druh produktu Prodloužení

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 494214 30
EAN / GTIN 2050000973598

Popis

Provedení:

Se závitem M2, ⌀ stopky 3,0 mm.

Poznámka:

Prodloužení měřicích dotyků a adaptérů v jiných rozměrech na poptávku.

Ke stažení & dokumenty

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku