Rubínový kuličkový dotyk délka 20 mm, Kulička ⌀ D: 0,5mm

Artiklové číslo: 494222 0,5
Kopírovat
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
Chcete si objednat několik artiklů najednou? Přímý nákup
Ihned k dodání

Vyberte variantu a množství

Kulička ⌀ D (mm) Cena za kus bez DPH

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Délka L 20 mm
Užitná pracovní délka 7 mm
⌀ kuličky D 0,5 mm
⌀ stopky S 0,3 mm
Připojovací závit M2
Materiál hrotu rubín
Materiál stopky tvrdokov
Hmotnost 0,5 g
Druh produktu Dotyk

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 494222 0,5
Kopírovat
EAN / GTIN 2050000973451
Kopírovat
Výrobce Renishaw GmbH, Karl-Benz-Straße 12, 72124 PLIEZHAUSEN, Deutschland, www.renishaw.de

Popis

Provedení:

Rubínový kuličkový dotyk s připojovacím závitem M2

Poznámka:

Dotyky s jinými rozměry a provedením hřídele na poptávku.

Ke stažení & dokumenty

Vhodné produkty

Přímý nákup

Artikl přidat přímo do košíku:

Login

Your contact person

V košíku

Ke košíku
Ke košíku