{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Délka L | 20 mm | |
Užitná pracovní délka | 12,5 mm | |
⌀ kuličky D | 1 mm | |
⌀ stopky S | 0,8 mm | |
Připojovací závit | M2 | |
Materiál hrotu | rubín | |
Materiál stopky | tvrdokov | |
Hmotnost | 0,4 g | |
Druh produktu | Dotyk |
Katalogové číslo | 494222 1/12,5 | |
EAN / GTIN | 2050000956768 |