Rubínový kuličkový dotyk délka 20 mm 1,5 mm

Artiklové číslo: 494222 1,5
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Ihned k dodání
21 ks okamžitě k dodání
Doba dodání cca 1-2 pracovních dnů

Dodací lhůty jsou odhady pro standardní přepravu a jsou založeny na aktuálních úrovních zásob, čase a datu přijetí objednávky a kapacitě dodání.

Dodací lhůty nejsou k dispozici pro objednávky položek, které jsou dodávány dopravcem, položky, které nejsou na skladě a položky, které jsou objednány přímo od výrobce.

Vyberte variantu a množství

Kulička ⌀ D (mm) Cena za kus bez DPH

Přidat na seznam artiklů

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Délka L 20 mm
Užitná pracovní délka 12,5 mm
⌀ kuličky D 1,5 mm
⌀ stopky S 1 mm
Připojovací závit M2
Materiál hrotu rubín
Materiál stopky tvrdokov
Hmotnost 0,5 g
Druh produktu Dotyk

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 494222 1,5
EAN / GTIN 2050000956775

Popis

Provedení:

Rubínový kuličkový dotyk s připojovacím závitem M2

Poznámka:

Dotyky s jinými rozměry a provedením hřídele na poptávku.

Ke stažení & dokumenty

Vhodné produkty

Náhradní díly

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku