{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Mezní chyba | ±4 µm | |
Norma | Výrobní norma | |
Tolerance | T3 | |
Materiál | C-ocel | |
Délka rolí | 5 m | |
Šířka rolí | 12,7 mm | |
Tloušťka | 0,07 mm | |
Druh produktu | Pás spárových měrek |
Katalogové číslo | 478450 0,07 | |
EAN / GTIN | 2050001054975 | |
Číslo výrobce | 109 |
Tento artikl |
Doporučení |
|||
---|---|---|---|---|
![]() ![]() Rolička spárových měrek 12,7 mm×5 m 0,07 mm
na poptávku
Ihned k dodání
102 ks okamžitě k dodání
|
na poptávku
Ihned k dodání
170 ks okamžitě k dodání
|
na poptávku
Ihned k dodání
5 ks okamžitě k dodání
|
na poptávku
Ihned k dodání
38 ks okamžitě k dodání
|
|
Tloušťka | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 |
Mezní chyba | ±4 | ±4 | ±4 | ±4 |
Šířka rolí | 12,7 | 12,7 | 12,7 | 12,7 |
Délka rolí | 5 | 5 | 10 | 5 |
Materiál | C-ocel | C-ocel | C-ocel | nerez |
Druh produktu | Pás spárových měrek | Pás spárových měrek | Pás spárových měrek | Pás spárových měrek |
Tolerance | T3 | T3 | T3 | T3 |