{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Mezní chyba | ±7 µm | |
Norma | Výrobní norma | |
Tolerance | T3 | |
Materiál | C-ocel | |
Délka rolí | 5 m | |
Šířka rolí | 12,7 mm | |
Tloušťka | 0,3 mm | |
Druh produktu | Pás spárových měrek |
Katalogové číslo | 478450 0,3 | |
EAN / GTIN | 2050001055064 | |
Číslo výrobce | 120 |
Tento artikl |
Doporučení |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() Rolička spárových měrek 12,7 mm×5 m 0,3 mm
na poptávku
Ihned k dodání
194 ks okamžitě k dodání
|
na poptávku
Ihned k dodání
202 ks okamžitě k dodání
|
na poptávku
Ihned k dodání
16 ks okamžitě k dodání
|
|
Tloušťka | 0,3 | 0,3 | 0,3 |
Mezní chyba | ±7 | ±7 | ±7 |
Norma | Výrobní norma | Výrobní norma | Výrobní norma |
Šířka rolí | 12,7 | 12,7 | 12,7 |
Délka rolí | 5 | 5 | 10 |
Materiál | C-ocel | C-ocel | C-ocel |
Druh produktu | Pás spárových měrek | Pás spárových měrek | Pás spárových měrek |