{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Mezní chyba | ±4 µm | |
Norma | Výrobní norma | |
Tolerance | T3 | |
Materiál | C-ocel | |
Délka rolí | 5 m | |
Šířka rolí | 12,7 mm | |
Tloušťka | 0,08 mm | |
Druh produktu | Pás spárových měrek |
Katalogové číslo | 478450 0,08 | |
EAN / GTIN | 2050001054982 | |
Číslo výrobce | 111 |
Tento artikl |
Doporučení |
|||
---|---|---|---|---|
![]() ![]() Rolička spárových měrek 12,7 mm×5 m 0,08 mm
na poptávku
Ihned k dodání
130 ks okamžitě k dodání
|
na poptávku
Ihned k dodání
201 ks okamžitě k dodání
|
na poptávku
Ihned k dodání
4 ks okamžitě k dodání
|
na poptávku
Ihned k dodání
67 ks okamžitě k dodání
|
|
Tloušťka | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 |
Mezní chyba | ±4 | ±4 | ±4 | ±4 |
Norma | Výrobní norma | Výrobní norma | Výrobní norma | Výrobní norma |
Šířka rolí | 12,7 | 12,7 | 12,7 | 12,7 |
Délka rolí | 5 | 5 | 10 | 5 |
Materiál | C-ocel | C-ocel | C-ocel | nerez |
Druh produktu | Pás spárových měrek | Pás spárových měrek | Pás spárových měrek | Pás spárových měrek |