{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Mezní chyba | ±8 µm | |
Norma | Výrobní norma | |
Tolerance | T3 | |
Materiál | C-ocel | |
Délka rolí | 5 m | |
Šířka rolí | 12,7 mm | |
Tloušťka | 0,35 mm | |
Druh produktu | Pás spárových měrek |
Katalogové číslo | 478450 0,35 | |
EAN / GTIN | 2050001055071 | |
Číslo výrobce | 121 |
Tento artikl |
Doporučení |
|
---|---|---|
![]() ![]() Rolička spárových měrek 12,7 mm×5 m 0,35 mm
na poptávku
Momentálně není skladem
0 ks okamžitě k dodání
|
na poptávku
Ihned k dodání
45 ks okamžitě k dodání
|
|
Tloušťka | 0,35 | 0,35 |
Norma | Výrobní norma | Výrobní norma |
Šířka rolí | 12,7 | 12,7 |
Délka rolí | 5 | 5 |
Materiál | C-ocel | C-ocel |
Druh produktu | Pás spárových měrek | Pás spárových měrek |
Tolerance | T3 | T3 |