{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Mezní chyba | ±4 µm | |
Norm | Výrobní norma | |
Toleranz | T3 | |
Materiál | nerez | |
Materiál | ušlechtilá ocel, INOX | |
Délka rolí | 5 m | |
Šířka rolí | 12,7 mm | |
Tloušťka | 0,07 mm | |
Druh produktu | Pás spárových měrek |
Katalogové číslo | 478507 0,07 | |
EAN / GTIN | 4045197925589 | |
Číslo výrobce | 478507 0,07 |
Tento artikl |
Doporučení |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() Rolička spárových měrek 12,7 mm×5 m 0,07 mm
na poptávku
Ihned k dodání
38 ks okamžitě k dodání
|
na poptávku
Ihned k dodání
175 ks okamžitě k dodání
|
na poptávku
Ihned k dodání
5 ks okamžitě k dodání
|
|
Tloušťka | 0,07 | 0,07 | 0,07 |
Mezní chyba | ±4 | ±4 | ±4 |
Šířka rolí | 12,7 | 12,7 | 12,7 |
Délka rolí | 5 | 5 | 10 |
Materiál | nerez | C-ocel | C-ocel |
Druh produktu | Pás spárových měrek | Pás spárových měrek | Pás spárových měrek |
Toleranz | T3 | T3 | T3 |