{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Mezní chyba | ±4 µm | |
Norma | Výrobní norma | |
Tolerance | T3 | |
Materiál | nerez | |
Materiál | ušlechtilá ocel, INOX | |
Délka rolí | 5 m | |
Šířka rolí | 12,7 mm | |
Tloušťka | 0,09 mm | |
Druh produktu | Pás spárových měrek |
Katalogové číslo | 478507 0,09 | |
EAN / GTIN | 4045197925800 | |
Číslo výrobce | 478507 0,09 |
Tento artikl |
Doporučení |
|
---|---|---|
Rolička spárových měrek 12,7 mm×5 m, nerez, Tloušťka: 0,09mm
na poptávku
Ihned k dodání
12 ks okamžitě k dodání
|
na poptávku
Ihned k dodání
120 ks okamžitě k dodání
|
|
Tloušťka | 0,09 mm | 0,09 mm |
Mezní chyba | ±4 µm | ±4 µm |
Norma | Výrobní norma | Výrobní norma |
Délka rolí | 5 m | 5 m |
Materiál | nerez | C-ocel |
Druh produktu | Pás spárových měrek | Pás spárových měrek |
Tolerance | T3 | T3 |