TPF M-9X1.25-F HETI Strojní závitníky z HSS se spirálovou drážkou pro závity ISO DIN 13.

Artiklové číslo: 4445237
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individual prices for business customers after login.
na poptávku
Dostupné za 4 – 6 týdnů
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
Řada HSS TAP
Druh produktu Tvářecí závitník

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 4445237
EAN / GTIN 7291075191363
Číslo výrobce 4445237
L-číslo L24190 342

Popis

Popis:

Závitník, montážní průměr, strana stroje (DCONMS) 9 mm, celková délka (OAL) 90 mm, velikost průměru závitu (TDZ) M9, stoupání závitu (TP) 1,25 mm, efektivní délka (LU) 35 mm.

Charakteristika:

  • Prumer rozhraní strana stroje (DCONMS) 9 mm
  • Pocet drážek (NOF) 5
  • Celková délka (OAL) 90 mm
  • Standardníní závitník DIN 371
  • Délka rezné cásti závitníku (THL) 20 mm
  • Velikost prumeru závitu (TDZ) M9
  • Typ tvaru závitu (THFT) M60
  • Stoupání závitu (TP) 1.25 mm
  • Použitelná délka (LU) 35 mm

Ze stejné série "HSS TAP" Zobrazit všechny

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku