• Vážení zákazníci, děkujeme Vám za spolupráci v roce 2024. Od 24.12.2024 do 01.01.2025 bude naše firma uzavřena. Od 02.01.2025 jsme Vám opět k dispozici. Přejeme Vám příjemné vánoční svátky a úspěšný nový rok 2025.

TPH M-5.5X0.9-W HS Ruční závitníky HSS pro metrické hrubé závity ISO DIN 13

Artiklové číslo: 4445011
Price per
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Dostupné za 4 – 6 týdnů
0 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Cena za kus bez DPH

Dostupnost
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
Řada HSS TAP
Druh produktu Závitník

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 4445011
EAN / GTIN 7291075011241
Číslo výrobce 4445011
L-číslo L24190 55

Popis

Popis:

Sada závitníků, montážní průměr na straně stroje (DCONMS) 6 mm, velikost průměru závitu (TDZ) M5,5, stoupání závitu (TP) 0,9 mm.

Charakteristika:

  • Prumer rozhraní strana stroje (DCONMS) 6 mm
  • Pocet drážek (NOF) 3
  • Celková délka (OAL) 56 mm
  • Standardní DIN 352
  • Délka rezné cásti závitníku (THL) 18 mm
  • Velikost prumeru závitu (TDZ) M5.5
  • Typ tvaru závitu (THFT) M60
  • Stoupání závitu (TP) 0.9 mm

Ze stejné série "HSS TAP" Zobrazit všechny

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku