TPH M-2.5X0.45-W HS Ruční závitníky HSS pro metrické hrubé závity ISO DIN 13

Artiklové číslo: 4445004
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za 4 – 6 týdnů
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
Řada HSS TAP
Druh produktu Závitník

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 4445004
EAN / GTIN 7291075011173
Číslo výrobce 4445004
L-číslo L24190 34

Popis

Popis:

Sada závitníků, montážní průměr, strana stroje (DCONMS) 2,8 mm, velikost průměru závitu (TDZ) M2,5, stoupání závitu (TP) 0,45 mm

Charakteristika:

  • Prumer rozhraní strana stroje (DCONMS) 2.8 mm
  • Pocet drážek (NOF) 3
  • Celková délka (OAL) 40 mm
  • Standardní DIN 352
  • Délka rezné cásti závitníku (THL) 9 mm
  • Velikost prumeru závitu (TDZ) M2.5
  • Typ tvaru závitu (THFT) M60
  • Stoupání závitu (TP) 0.45 mm

Ze stejné série "HSS TAP" Zobrazit všechny

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku