TPH M-3X0.5-W HS Ruční závitníky HSS pro metrické hrubé závity ISO DIN 13

Artiklové číslo: 4445006
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za 4 – 6 týdnů
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
    Řada HSS TAP
    Druh produktu Závitník

    Identifikační čísla a klasifikace

    Katalogové číslo 4445006
    EAN / GTIN 7291075011197
    Číslo výrobce 4445006
    L-číslo L24190 35

    Popis

    Popis:

    Sada závitníků, montážní průměr, strana stroje (DCONMS) 3,5 mm, velikost průměru závitu (TDZ) M3, stoupání závitu (TP) 0,5 mm

    Charakteristika:

    • Prumer rozhraní strana stroje (DCONMS) 3.5 mm
    • Pocet drážek (NOF) 3
    • Celková délka (OAL) 40 mm
    • Standardní DIN 352
    • Délka rezné cásti závitníku (THL) 11 mm
    • Velikost prumeru závitu (TDZ) M3
    • Typ tvaru závitu (THFT) M60
    • Stoupání závitu (TP) 0.5 mm

    Ze stejné série "HSS TAP" Zobrazit všechny

    Servis & produktoví poradci

    Přímý nákup

    Přihlaste se ke svému účtu

    V košíku

    Ke košíku
    Ke košíku