TPH M-11X1.5-W HS Ruční závitníky HSS pro metrické hrubé závity ISO DIN 13

Artiklové číslo: 4445017
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za 4 – 6 týdnů
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
    Řada HSS TAP
    Druh produktu Závitník

    Identifikační čísla a klasifikace

    Katalogové číslo 4445017
    EAN / GTIN 7291075011302
    Číslo výrobce 4445017
    L-číslo L24190 66

    Popis

    Popis:

    Sada závitníků, montážní průměr, strana stroje (DCONMS) 8 mm, velikost průměru závitu (TDZ) M11, stoupání závitu (TP) 1,5 mm

    Charakteristika:

    • Prumer rozhraní strana stroje (DCONMS) 8 mm
    • Pocet drážek (NOF) 4
    • Celková délka (OAL) 70 mm
    • Standardní DIN 352
    • Délka rezné cásti závitníku (THL) 22 mm
    • Velikost prumeru závitu (TDZ) M11
    • Typ tvaru závitu (THFT) M60
    • Stoupání závitu (TP) 1.5 mm

    Ze stejné série "HSS TAP" Zobrazit všechny

    Servis & produktoví poradci

    Přímý nákup

    Přihlaste se ke svému účtu

    V košíku

    Ke košíku
    Ke košíku