{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Messbereich | 18 mm - 35 mm | |
Přesnost opakování bez úchylkoměru | 0,5 µm | |
Hloubka měření | 110 mm | |
Počet měřicích čepů | 9 | |
Počet měřicích destiček | 2 | |
Šířka středicího talíře | 14,8 mm | |
Obal | Stabilní box | |
Druh produktu | 2-bodové vnitřní přesné měřidlo |
Katalogové číslo | 435040 18-35 | |
EAN / GTIN | 2050001047946 | |
Číslo výrobce | 10400000 |
Tento artikl |
Doporučení |
|
---|---|---|
![]() ![]() Vnitřní přesný měřicí přístroj ocel bez úchylkoměru SU 18-35 mm
na poptávku
Ihned k dodání
6 ks okamžitě k dodání
10 506,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
9 ks okamžitě k dodání
7 525,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
|
Počet měřicích čepů | 9 | 9 |
Messbereich | 18 ;35 | 18 ;35 |
Hloubka měření | 110 | 146 |
Obal | Stabilní box | Stabilní box |
Přesnost opakování bez úchylkoměru | 0,5 | 1 |
Druh produktu | 2-bodové vnitřní přesné měřidlo | 2-bodové vnitřní přesné měřidlo |
Šířka středicího talíře | 14,8 | 14,5 |