{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Rozsah měření | 35 mm - 60 mm | |
Přesnost opakování bez úchylkoměru | 0,5 µm | |
Hloubka měření | 180 mm | |
Počet měřicích čepů | 6 | |
Počet měřicích destiček | 3 | |
Šířka středicího talíře | 28 mm | |
Obal | Stabilní box | |
Druh produktu | 2-bodové vnitřní přesné měřidlo |
Katalogové číslo | 435040 35-60 | |
EAN / GTIN | 2050001047953 | |
Číslo výrobce | 10500000 |
Tento artikl |
Doporučení |
|
---|---|---|
Vnitřní přesný měřicí přístroj ocel bez úchylkoměru SU, Rozsah měření: 35-60mm
na poptávku
Ihned k dodání
5 ks okamžitě k dodání
10 251,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
4 ks okamžitě k dodání
7 400,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
|
Počet měřicích čepů | 6 | 6 |
Rozsah měření | 35 mm - 60 mm | 35 mm - 60 mm |
Hloubka měření | 180 mm | 178 mm |
Obal | Stabilní box | Stabilní box |
Přesnost opakování bez úchylkoměru | 0,5 µm | 1 µm |
Druh produktu | 2-bodové vnitřní přesné měřidlo | 2-bodové vnitřní přesné měřidlo |
Šířka středicího talíře | 28 mm | 28 mm |