{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Messbereich | 100 mm - 160 mm | |
Přesnost opakování bez úchylkoměru | 0,5 µm | |
Hloubka měření | 230 mm | |
Počet měřicích čepů | 7 | |
Počet měřicích destiček | 4 | |
Šířka středicího talíře | 75 mm | |
Obal | Stabilní box | |
Druh produktu | 2-bodové vnitřní přesné měřidlo |
Katalogové číslo | 435040 100-160 | |
EAN / GTIN | 2050001047960 | |
Číslo výrobce | 10800000 |