Ocelový dotyk 16

Artiklové číslo: 434900 16
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Ihned k dodání
211 ks okamžitě k dodání
Doba dodání cca 1-2 pracovních dnů

Dodací lhůty jsou odhady pro standardní přepravu a jsou založeny na aktuálních úrovních zásob, čase a datu přijetí objednávky a kapacitě dodání.

Dodací lhůty nejsou k dispozici pro objednávky položek, které jsou dodávány dopravcem, položky, které nejsou na skladě a položky, které jsou objednány přímo od výrobce.

Vyberte variantu a množství

Typ Cena za kus bez DPH

Přidat na seznam artiklů

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Připojovací závit M2,5
Druh produktu Měřicí dotyk

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 434900 16
EAN / GTIN 4031452620153
Číslo výrobce 434900 16

Popis

Provedení:

Náhradní a zvláštní dotyky pro úchylkoměry, přesné úchylkoměry a posuvná měřidla. Připojovací závit M2,5.

Poznámka:

Speciální měřicí nástavce dle výkresu zákazníka na poptávku.

Ke stažení & dokumenty

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku