Ocelový dotyk 14/30

Artiklové číslo: 434900 14/30
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Ihned k dodání
197 ks okamžitě k dodání
Doba dodání cca 1-2 pracovních dnů

Dodací lhůty jsou odhady pro standardní přepravu a jsou založeny na aktuálních úrovních zásob, čase a datu přijetí objednávky a kapacitě dodání.

Dodací lhůty nejsou k dispozici pro objednávky položek, které jsou dodávány dopravcem, položky, které nejsou na skladě a položky, které jsou objednány přímo od výrobce.

Vyberte variantu a množství

Typ Cena za kus bez DPH

Přidat na seznam artiklů

    Sdílet tento produkt

    nebo zkopírovat tento odkaz

    Údaje o výrobku

    Technické údaje

    Připojovací závit M2,5
    Druh produktu Měřicí dotyk

    Identifikační čísla a klasifikace

    Katalogové číslo 434900 14/30
    EAN / GTIN 4045197227003
    Číslo výrobce 434900 14/30

    Popis

    Provedení:

    Náhradní a zvláštní dotyky pro úchylkoměry, přesné úchylkoměry a posuvná měřidla. Připojovací závit M2,5.

    Poznámka:

    Speciální měřicí nástavce dle výkresu zákazníka na poptávku.

    Ke stažení & dokumenty

    Servis & produktoví poradci

    Přímý nákup

    Přihlaste se ke svému účtu

    V košíku

    Ke košíku
    Ke košíku