{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Norma | Výrobní norma | |
Rozsah měření | 35 mm - 60 mm | |
Přesnost opakování bez úchylkoměru | 1 µm | |
Hloubka měření | 178 mm | |
Počet měřicích čepů | 6 | |
Počet měřicích destiček | 3 | |
Šířka středicího talíře | 28 mm | |
Obal | Stabilní box | |
Druh produktu | 2-bodové vnitřní přesné měřidlo |
Katalogové číslo | 435190 35-60 | |
EAN / GTIN | 4045197726384 | |
Číslo výrobce | 435190 35-60 |