Adaptér pro 2bodové přesné vnitřní měřicí přístroje 1 ks FLAT

Artiklové číslo: 439915 FLAT
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za 3 – 4 týdnů
0 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Typ Cena za kus bez DPH

Přidat na seznam artiklů

    Sdílet tento produkt

    nebo zkopírovat tento odkaz

    Údaje o výrobku

    Technické údaje

    Pro rozsah měření ⌀ 18 mm - 800 mm
    Druh produktu Adaptér měřidla otvorů

    Identifikační čísla a klasifikace

    Katalogové číslo 439915 FLAT
    EAN / GTIN 4062406785307
    Číslo výrobce 439915 FLAT

    Popis

    Vhodné pro:

    2bodové přesné měřicí přístroje GARANT č. 435190 a mnoho 2bodových měřicích přístrojů
    dalších výrobců.

    Ke stažení & dokumenty

    Servis & produktoví poradci

    Přímý nákup

    Přihlaste se ke svému účtu

    V košíku

    Ke košíku
    Ke košíku