{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Norma | Výrobní norma | |
Rozsah měření | 50 mm - 100 mm | |
Rozlišení | 0,005 mm | |
Dělení měřicího bubnu | 1/50 mm | |
Mezní chyba | 0,006 mm | |
Měřicí technika | analogové | |
Počet mikrometrů | 4 | |
Nastavovací kroužek ⌀ | 62 / 87 mm | |
Obal | Stabilní box | |
Druh produktu | 3bodový dutinoměr |
Katalogové číslo | 429055 50-100 | |
EAN / GTIN | 4946368517605 | |
Číslo výrobce | 368-914 |
Tento artikl |
Doporučení |
|
---|---|---|
Sada dutinoměrů Holtest pro měření slepých otvorů 50-100 mm
na poptávku
Ihned k dodání
11 ks okamžitě k dodání
63 232,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
62 ks okamžitě k dodání
49 746,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
|
Rozlišení | 0,005 | 0,005 |
Počet mikrometrů | 4 | 4 |
Nastavovací kroužek ⌀ | 62 / 87 | 62 / 87 |
Norma | Výrobní norma | Výrobní norma |
Obal | Stabilní box | Stabilní box |
Měřicí technika | analogové | analogové |
Druh produktu | 3bodový dutinoměr | 3bodový dutinoměr |