{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Norma | Výrobní norma | |
Rozsah měření | 12 mm - 20 mm | |
Rozlišení | 0,005 mm | |
Dělení měřicího bubnu | 1/50 mm | |
Mezní chyba | 0,004 mm | |
Měřicí technika | analogové | |
Počet mikrometrů | 2 | |
Nastavovací kroužek ⌀ | 16 mm | |
Obal | Stabilní box | |
Druh produktu | 3bodový dutinoměr |
Katalogové číslo | 429055 12-20 | |
EAN / GTIN | 4946368517582 | |
Číslo výrobce | 368-912 |
Tento artikl |
Doporučení |
|
---|---|---|
![]() ![]() Sada dutinoměrů Holtest pro měření slepých otvorů 12-20 mm
na poptávku
Ihned k dodání
9 ks okamžitě k dodání
23 816,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
120 ks okamžitě k dodání
14 772,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
|
Rozlišení | 0,005 | 0,005 |
Počet mikrometrů | 2 | 2 |
Nastavovací kroužek ⌀ | 16 | 16 |
Mezní chyba | 0,004 | 0,005 / 0,006 |
Rozsah měření | 12 ;20 | 12 ;20 |
Dělení měřicího bubnu | 1/50 | 1/50 |
Měřicí technika | analogové | analogové |