{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Norma | Výrobní norma | |
Rozsah měření | 16 mm - 20 mm | |
Rozlišení | 0,005 mm | |
Dělení měřicího bubnu | 1/50 mm | |
Mezní chyba | 0,004 mm | |
⌀ měřicího válce | 23 mm | |
Rozměr a | 0,3 mm | |
Standardně měřené hloubky | 80 mm | |
Hloubky měřené s prodloužením | 230 mm | |
Měřicí technika | analogové | |
Celková délka | 127 mm | |
Obal | Stabilní box | |
Druh produktu | 3bodový dutinoměr |
Katalogové číslo | 429005 16-20 | |
EAN / GTIN | 4946368517193 | |
Číslo výrobce | 368-165 |
This article |
Recommendations |
|
---|---|---|
![]() ![]() Dutinoměr Holtest pro měření slepých otvorů 16-20 mm
na poptávku
Ihned k dodání
15 ks okamžitě k dodání
12 454,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
78 ks okamžitě k dodání
8 323,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
|
Rozlišení | 0,005 | 0,005 |
Mezní chyba | 0,004 | 0,006 |
Rozsah měření | 16 ;20 | 16 ;20 |
Obal | Stabilní box | Stabilní box |
Rozměr a | 0,3 | 0,5 |
Měřicí technika | analogové | analogové |
Druh produktu | 3bodový dutinoměr | 3bodový dutinoměr |