{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Norma | Výrobní norma | |
Rozsah měření | 50 mm - 63 mm | |
Rozlišení | 0,005 mm | |
Dělení měřicího bubnu | 1/50 mm | |
Mezní chyba | 0,006 mm | |
⌀ měřicího válce | 23 mm | |
Rozměr a | 0,3 mm | |
Standardně měřené hloubky | 105 mm | |
Hloubky měřené s prodloužením | 255 mm | |
Měřicí technika | analogové | |
Celková délka | 156 mm | |
Obal | Stabilní box | |
Druh produktu | 3bodový dutinoměr |
Katalogové číslo | 429005 50-63 | |
EAN / GTIN | 4946368517247 | |
Číslo výrobce | 368-170 |
This article |
Recommendations |
|
---|---|---|
![]() ![]() Dutinoměr Holtest pro měření slepých otvorů 50-63 mm
na poptávku
Ihned k dodání
13 ks okamžitě k dodání
15 444,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
62 ks okamžitě k dodání
12 237,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
|
Rozlišení | 0,005 | 0,005 |
Hloubky měřené s prodloužením | 255 | 267 |
Dělení měřicího bubnu | 1/50 | 1/50 |
Obal | Stabilní box | Stabilní box |
Rozměr a | 0,3 | 1 |
Měřicí technika | analogové | analogové |
Druh produktu | 3bodový dutinoměr | 3bodový dutinoměr |