Dutinoměr Holtest pro měření slepých otvorů 87-100 mm

Artiklové číslo: 429005 87-100
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu

Přidat službu:

  • Přidání servisu je k dispozici pouze v JavaScript. Obraťte se prosím na svou kontaktní osobu.
  • 116,00 CZK / ks
    Poznámka:

    Čitelnost písma v dané velikosti může být ovlivněna kvůli počtu znaků.

    Doba zpracování zhruba 1 – 3 pracovních dní
  • 853,00 CZK / ks
  • 1 128,00 CZK / ks
na poptávku
Ihned k dodání
10 ks okamžitě k dodání
Doba dodání cca 1-2 pracovních dnů

Dodací lhůty jsou odhady pro standardní přepravu a jsou založeny na aktuálních úrovních zásob, čase a datu přijetí objednávky a kapacitě dodání.

Dodací lhůty nejsou k dispozici pro objednávky položek, které jsou dodávány dopravcem, položky, které nejsou na skladě a položky, které jsou objednány přímo od výrobce.

Vyberte variantu a množství

Rozsah měření (mm) Cena za kus bez DPH
  • Norma: Výrobní norma
  • Dělení měřicího bubnu: 1/50
  • Obal: Stabilní box

Přidat na seznam artiklů

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Norma Výrobní norma
Rozsah měření 87 mm - 100 mm
Rozlišení 0,005 mm
Dělení měřicího bubnu 1/50 mm
Mezní chyba 0,006 mm
⌀ měřicího válce 23 mm
Rozměr a 0,3 mm
Standardně měřené hloubky 105 mm
Hloubky měřené s prodloužením 255 mm
Měřicí technika analogové
Celková délka 156 mm
Obal Stabilní box
Druh produktu 3bodový dutinoměr

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 429005 87-100
EAN / GTIN 4946368517278
Číslo výrobce 368-173

Popis

Provedení:

Nerez, všechny odečítací díly matně chromovány. Měřicí válec s černou stupnicí a jemnou řehtačkou.
Provedení slepých otvorů. Měřicí plochy z kalené oceli s titanovou vrstvou s dlouhou životností.

Zvláštní příslušenství:

Prodloužení č. 429010, kontrolní kroužky č. 484030.

Ke stažení & dokumenty

Compare with similar products

This article


Recommendations


Dutinoměr Holtest pro měření slepých otvorů 87-100 mm

Dutinoměr Holtest pro měření slepých otvorů 87-100 mm

na poptávku
Ihned k dodání
10 ks okamžitě k dodání
16 796,00  CZK
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Ihned k dodání
18 ks okamžitě k dodání
14 249,00  CZK
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Rozsah měření 87 ;100 87 ;100
Hloubky měřené s prodloužením 255 267
Dělení měřicího bubnu 1/50 1/50
Norma Výrobní norma Výrobní norma
Standardně měřené hloubky 105 117
Obal Stabilní box Stabilní box
Rozměr a 0,3 1

Vhodné produkty

Náhradní díly

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku