{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Norma | Výrobní norma | |
Rozsah měření | 40 mm - 50 mm | |
Rozlišení | 0,005 mm | |
Dělení měřicího bubnu | 1/50 mm | |
Mezní chyba | 0,006 mm | |
⌀ měřicího válce | 23 mm | |
Rozměr a | 0,3 mm | |
Standardně měřené hloubky | 98 mm | |
Hloubky měřené s prodloužením | 248 mm | |
Měřicí technika | analogové | |
Celková délka | 140 mm | |
Obal | Stabilní box | |
Druh produktu | 3bodový dutinoměr |
Katalogové číslo | 429005 40-50 | |
EAN / GTIN | 4946368517230 | |
Číslo výrobce | 368-169 |
This article |
Recommendations |
|
---|---|---|
![]() ![]() Dutinoměr Holtest pro měření slepých otvorů 40-50 mm
na poptávku
Ihned k dodání
20 ks okamžitě k dodání
13 728,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
59 ks okamžitě k dodání
11 107,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
|
Mezní chyba | 0,006 | 0,006 |
Rozsah měření | 40 ;50 | 40 ;50 |
Dělení měřicího bubnu | 1/50 | 1/50 |
Norma | Výrobní norma | Výrobní norma |
Standardně měřené hloubky | 98 | 97 |
Rozměr a | 0,3 | 0,5 |
Druh produktu | 3bodový dutinoměr | 3bodový dutinoměr |