{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Norma | Výrobní norma | |
Rozsah měření | 20 mm - 50 mm | |
Rozlišení | 0,005 mm | |
Dělení měřicího bubnu | 1/50 mm | |
Mezní chyba | 0,006 mm | |
Měřicí technika | analogové | |
Počet mikrometrů | 4 | |
Nastavovací kroužek ⌀ | 25 / 40 mm | |
Obal | Stabilní box | |
Druh produktu | 3bodový dutinoměr |
Katalogové číslo | 429055 20-50 | |
EAN / GTIN | 4946368517599 | |
Číslo výrobce | 368-913 |
Tento artikl |
Doporučení |
|
---|---|---|
![]() ![]() Sada dutinoměrů Holtest pro měření slepých otvorů 20-50 mm
na poptávku
Ihned k dodání
10 ks okamžitě k dodání
54 626,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
97 ks okamžitě k dodání
34 037,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
|
Rozlišení | 0,005 | 0,005 |
Počet mikrometrů | 4 | 4 |
Nastavovací kroužek ⌀ | 25 / 40 | 25 / 40 |
Dělení měřicího bubnu | 1/50 | 1/50 |
Norma | Výrobní norma | Výrobní norma |
Měřicí technika | analogové | analogové |
Druh produktu | 3bodový dutinoměr | 3bodový dutinoměr |