Posuvné měřítko 800 mm

Artiklové číslo: 415196 800
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Chcete si objednat několik artiklů najednou? Přímý nákup

Přidat službu:

  • Přidání servisu je k dispozici pouze v JavaScript. Obraťte se prosím na svou kontaktní osobu.
  • 116,00 CZK / ks
    Poznámka:

    Čitelnost písma v dané velikosti může být ovlivněna kvůli počtu znaků.

    Doba zpracování zhruba 1 – 3 pracovních dní
  • 1 540,00 CZK / ks
  • 1 680,00 CZK / ks
na poptávku
Ihned k dodání
6 ks okamžitě k dodání
Přepravní doručení
Přepravní doručení

U objemného zboží jsou při konečné fakturaci připočítány dopravní náklady dle objemu, hmotnosti a místa dodání. Konečná faktura vykáže cenovou diferenci oproti potvrzení objednávky.

Vyberte variantu a množství

Rozsah měření (mm) Cena za kus bez DPH
  • Norma: Výrobní norma
  • Přepínatelné rozlišení: mm / palce
  • Materiál: ušlechtilá ocel, INOX
  • Všechny díly: kalená

Přidat na seznam artiklů

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Norma Výrobní norma
Rozsah měření 0 mm - 800 mm
Odečet 0,05 mm
Přepínatelné rozlišení mm / palce
Stupnice 1/20 mm
Stupnice nonia mm / palce ano
Mezní chyba 0,1 mm
Délka měřicí čelisti 150 mm
⌀ nástavce pro vnitřní měření 20 mm
Měřicí technika analogový
Materiál ušlechtilá ocel, INOX
Všechny díly kalená
Hmotnost 2,1 kg
Druh produktu Dílenské posuvné měřítko

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 415196 800
EAN / GTIN 4062406584269
Číslo výrobce 415196 800

Popis

Provedení:

Nonius a odečítací plocha protireflexně chromované. Kalené a broušené měřicí plochy. Dlouhé měřicí čelisti pro měření větších obrobků a ⌀ obrobků. Se stavěcím šroubem. Zúžené a zaoblené konce měřicích čelistí pro vnitřní měření.

Ke stažení & dokumenty

Porovnejte s podobnými produkty

Tento artikl


Doporučení


Posuvné měřítko  800 mm

Posuvné měřítko 800 mm

na poptávku
Ihned k dodání
6 ks okamžitě k dodání
20 020,00  CZK
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Ihned k dodání
91 ks okamžitě k dodání
14 935,00  CZK
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Ihned k dodání
70 ks okamžitě k dodání
18 308,00  CZK
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Odečet 0,05 mm 0,05 mm 0,05 mm
⌀ nástavce pro vnitřní měření 20 mm 20 mm 20 mm
Rozsah měření 0 mm - 800 mm 0 mm - 800 mm 0 mm - 800 mm
Norma Výrobní norma ISO 13385 Výrobní norma
Délka měřicí čelisti 150 mm 150 mm 300 mm
Měřicí technika analogový analogové analogové
Druh produktu Dílenské posuvné měřítko Dílenské posuvné měřítko Dílenské posuvné měřítko

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku