Posuvné měřítko 2000 mm

Artiklové číslo: 415196 2000
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Chcete si objednat několik artiklů najednou? Přímý nákup

Přidat službu:

  • Přidání servisu je k dispozici pouze v JavaScript. Obraťte se prosím na svou kontaktní osobu.
  • 116,00 CZK / ks
    Poznámka:

    Čitelnost písma v dané velikosti může být ovlivněna kvůli počtu znaků.

    Doba zpracování zhruba 1 – 3 pracovních dní
  • 2 155,00 CZK / ks
na poptávku
Dostupné za 1 – 2 týdnů
0 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Rozsah měření (mm) Cena za kus bez DPH
  • Norma: Výrobní norma
  • Materiál: ušlechtilá ocel, INOX
  • Všechny díly: kalená

Přidat na seznam artiklů

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Norma Výrobní norma
Rozsah měření 0 mm - 2 000 mm
Odečet 0,05 mm
Stupnice 1/20 mm
Stupnice nonia mm / palce ano
Mezní chyba 0,44 mm
Délka měřicí čelisti 200 mm
⌀ nástavce pro vnitřní měření 30 mm
Měřicí technika analogový
Materiál ušlechtilá ocel, INOX
Všechny díly kalená
Hmotnost 9,3 kg
Druh produktu Dílenské posuvné měřítko

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 415196 2000
EAN / GTIN 4062406584290
Číslo výrobce 415196 2000

Popis

Provedení:

Nonius a odečítací plocha protireflexně chromované. Kalené a broušené měřicí plochy. Dlouhé měřicí čelisti pro měření větších obrobků a ⌀ obrobků. Se stavěcím šroubem. Zúžené a zaoblené konce měřicích čelistí pro vnitřní měření.
S jemným nastavováním.

Ke stažení & dokumenty

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku