{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Norma | Výrobní norma | |
Rozsah měření | 0 mm - 300 mm | |
Odečet | 0,05 mm | |
Přepínatelné rozlišení | mm / palce | |
Stupnice | 1/20 mm | |
Stupnice nonia mm / palce | ano | |
Mezní chyba | 0,05 mm | |
Délka měřicí čelisti | 90 mm | |
⌀ nástavce pro vnitřní měření | 10 mm | |
Měřicí technika | analogový | |
Materiál | ušlechtilá ocel, INOX | |
Všechny díly | kalená | |
Hmotnost | 0,44 kg | |
Druh produktu | Dílenské posuvné měřítko |
Katalogové číslo | 415196 300 | |
EAN / GTIN | 4062406584245 | |
Číslo výrobce | 415196 300 |
Tento artikl |
Doporučení |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
Posuvné měřítko, Rozsah měření: 300mm
na poptávku
Momentálně není skladem
0 ks okamžitě k dodání
6 058,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
565 ks okamžitě k dodání
3 876,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
119 ks okamžitě k dodání
6 669,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
435 ks okamžitě k dodání
3 927,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
156 ks okamžitě k dodání
6 500,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
145 ks okamžitě k dodání
4 056,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
|
⌀ nástavce pro vnitřní měření | 10 mm | 10 mm | 10 mm | 10 mm | 10 mm | 10 mm |
Rozsah měření | 0 mm - 300 mm | 0 mm - 300 mm | 0 mm - 300 mm | 0 mm - 300 mm | 0 mm - 300 mm | 0 mm - 300 mm |
Norma | Výrobní norma | ISO 13385 | ISO 13385 | ISO 13385 | ISO 13385 | ISO 13385 |
Délka měřicí čelisti | 90 mm | 90 mm | 90 mm | 90 mm | 90 mm | 90 mm |
Stupnice | 1/20 mm | 1/20 mm | 1/20 mm | 1/20 mm | 1/20 mm | 1/50 mm |
Materiál | ušlechtilá ocel, INOX | Ušlechtilá ocel, INOX | Ušlechtilá ocel, INOX | Ušlechtilá ocel, INOX | ušlechtilá ocel, INOX | Ušlechtilá ocel, INOX |
Měřicí technika | analogový | analogový | analogové | analogové | analogová | analog |